Gants et manchettes anti coupures Ansell 11423090, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant HyFlex 11-423

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11423090
Rubix :0493-6117039
Fabricant :11423090
EAN :0076490053451
GANT HYFLEX 11423 T9 ENDUIT PU SUR PAUM UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11423 T9 ENDUIT PU SUR PAUM UE12


Le Gant HyFlex 11-423 est un gant anticoupure résistant à la chaleur, doté d'une enduction ergonomique sur la paume. Il est conçu par Ansell pour les applications moyennes nécessitant une bonne protection mécanique. C’est un gant souple et très résistant à l’abrasion. Cette gamme dispose d’un code couleur pour une identification rapide du niveau de protection.

Caractéristiques:
Ce gant est tricoté avec un mélange de fibres haute performance permettant de prévenir les coupures, mais également de supporter la chaleur de contact jusqu’à 100 °C. Cette technologie INTERCEPT est brevetée par Ansell. Une enduction sur la paume et sur le bout des doigts est réalisée avec du polyuréthane à base aqueuse, respectueux de la peau et de l’environnement. Cette enduction améliore l’adhérence de la main tout en la laissant respirer et en la protégeant de l’abrasion. Ces gants sont fabriqués dans une usine dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. Elle fonctionne à 100 % d’énergie verte et est certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge.

Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans couture et enduit sur la paume.
- Jauge : 13.
- Matériaux du support : polyamide, fibres de verre.
- Manchette : poignet tricot.
- Enduction : polyuréthane en phase aqueuse et nitrile.
- Surface de préhension : finition adhérisée.
- Longueur : entre 225 et 265 mm selon la taille.
- Tailles : du 6 au 11.
- Conditionnement : sachet de 12 paires (sans plastique et recyclable).
- Code couleur : indicateur de niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge)
- Sans silicone
- Apte au contact alimentaire.
- Gant lavable en machine à 40 °C.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité, fonctionnant à 100 % d'énergies renouvelables et certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge.

Normes:
Gants certifiés CE en respect du règlement (UE) 2016/425 et conformes à la norme EN 21420 sur les exigences générales des gants de protection.
Ils respectent les normes EN 388 (niveau de protection : 4X32B) et EN 407 pour la chaleur de contact (niveau 1 : max. 100 °C pendant 15 secondes).
Ils répondent aux exigences de l’Union européenne en matière de manipulation des aliments.
De plus, ils sont certifiés STANDARD 100 par Oeko-Tex et ont obtenu la mention “Excellent” par Dermatest. Ils sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 14001 par SGS.

Informations sur la marque:
Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche ayant commencé en 1893 et des valeurs axées sur l'innovation, la qualité et la sécurité, Ansell s'engage à fournir des EPI de haute performance pour répondre aux besoins des travailleurs de plus de 100 pays.

Points forts

- Protection efficace contre les coupures, l’abrasion et la chaleur de contact.
- Conception ergonomique pour un confort optimal.
- Fabrication respectueuse de l’environnement.
- Code couleur pratique pour une identification rapide.

Applications

Le Gant HyFlex 11-423 est idéal pour divers secteurs industriels, notamment l'industrie automobile, la métallurgie et la transformation des aliments. Il assure une sécurité accrue lors de la manipulation de pièces aux bords tranchants, d'opérations d'assemblage et de transformation des métaux, ainsi que lors d'ajustements, de réglages et d'application d'agents de finition.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalefibre de verre
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantsnitrile
Matièrefibre de verre / nitrile / polyamide / polyuréthane

Foire aux questions


Le gant Ansell HyFlex 11-423/9 affiche les marquages EN 388:2016 +A1:2018 4X32B, EN407:2020 X1XXXX et EN ISO 21420:2020.

Le gant Ansell HyFlex 11-423/9 résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100°C/212°F pour manipuler des composants chauds.

Le gant Ansell HyFlex 11-423/9 est proposé en tailles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, avec une longueur de 225-265 mm / 8.86-10.43 inches.

Le gant Ansell HyFlex 11-423/9 est recommandé pour les opérations d’assemblage et de transformation des métaux, l’ajustement de pièces et systèmes, le réglage de systèmes et vissage, ainsi que l’application d’agents de finition à des matériaux/produits.

Le gant Ansell HyFlex 11-423/9 est indiqué avec une température de lavage de 40 °C.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

100,80 € HT
/ 12 paires
120,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.