Gants à usage unique 3M 7000089717, Taille : Taille unique | Matière principale : Stratifié

3M DISPOSABLE 444

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000089717
Rubix :2771-6229370
Fabricant :7000089717
EAN :4046719402823
MANCHETTES DE PROTEC JETABLES SERIE 444 TAILLE UNIQUE

Résumé technique

Tailletaille unique
Longueur455 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTES DE PROTEC JETABLES SERIE 444 TAILLE UNIQUE


Les manchettes de protection jetables 3M™ 444 sont conçues pour offrir une barrière efficace contre les substances non dangereuses, les éclaboussures de liquides à faible densité et les poussières fines. Idéales pour les environnements où l’hygiène et la sécurité sont primordiales, elles assurent une protection optimale des bras tout en restant légères et confortables. Leur conception stratifiée microporeuse et leur traitement antistatique réduisent les risques d'accumulation d’électricité statique et de décharges nuisibles.

Caractéristiques :
Les manchettes 3M™ 444 présentent une structure stratifiée microporeuse qui offre une protection fiable contre les liquides et poussières non dangereuses. Leur poignet élastiqué assure un ajustement optimal, limitant ainsi les risques d’infiltration. L’élastique positionné autour du haut et du bas de la manche permet un maintien parfait, adapté aux mouvements de l’utilisateur. Leur traitement antistatique contribue à minimiser l'accumulation d'électricité statique, réduisant ainsi le risque de décharges accidentelles. Leur conception conique s'adapte naturellement à la morphologie du porteur, garantissant une meilleure aisance de mouvement. De plus, leur légèreté permet une utilisation prolongée sans inconfort, et leur résistance accrue aux éclaboussures et à l'abrasion les rend adaptées aux environnements exigeants.

Spécifications :
• Matière : stratifié microporeux
• Style : poignets élastiqués
• Type de joint : cousu
• Type de produit : couvre-manches
• Type de risque : liquides et poussières non dangereux

Normes :
Ces manchettes de protection sont conformes aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes, notamment :
• CE Catégorie 1 : protection contre les risques mineurs
• ISO 13688 : 2013 : exigences générales pour les vêtements de protection
• EN 1149-5 : protection contre les charges électrostatiques

Informations sur la marque :
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Les couvre-manches de protection jetables 3M™ 444 sont conçus pour offrir une protection barrière de base afin d'aider à protéger les bras du porteur contre les éclaboussures légères de liquides non dangereux et les poussières.

Points forts

• Barrière efficace contre les éclaboussures de liquides et les poussières fines
• Ajustement optimal grâce à ses poignets élastiqués
• Traitement antistatique pour une sécurité renforcée
• Confort et souplesse pour un port prolongé sans inconfort
• Usage jetable pour limiter les risques de contamination croisée

Applications

• Chambres propres
• Fabrication électronique
• Maintenance générale
• Restauration et agroalimentaire

Informations techniques


Attributs
Tailletaille unique
Longueur455 mm
Couleurblanc
Matière principalestratifié
Conditionnement150 paires / caisse
Matièrepolypropylène 47 g/m² avec laminé polyéthylène; caoutchouc synthétique (élastique); polyester/coton (fil)
Catégorie1
240,00 € HT
/ 300 unités
288,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours