Mousqueton pour protection antichute 3M KJ5108, Ouverture : Draaisluiting mm | Matière principale : Acier
3M™ DBI-SALA® mousquetons à verrouillage automatique
Voir les informations techniquesRéférences
3M :KJ5108
Rubix :0520-6173073
Fabricant :7100314895
EAN :3660570011973
Détails articles : MOUSQUETON ACIER OUVERTURE RESISTANCE RUPTURE DE 30 KN
Conception compacte et facile à utiliser ;mousquetons en acier ou en aluminium avec ouverture à largeur variable ;fixation polyvalente aux systèmes antichute ;résistant à la corrosion ;disponible en plusieurs tailles et formes ;recommandé pour les secteurs minier, pétrolier et gazier, les services publics, l’énergie éolienne et les applications industrielles générales ;conforme aux exigences de la norme EN362 ;fabrication de haute qualité en acier ou en aluminium ;durable et léger
Points forts
Mousquetons avec ouverture à largeur variable.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | draaisluiting mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,15 € HT
/ unité
222,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours