Mousqueton pour protection antichute 3M 2000112, Ouverture : Draaisluiting mm | Matière principale : Acier
2000112 CBNR ZP 11/16IN 3.6k LB
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2000112
Rubix :0520-6173077
Fabricant :7100209336
EAN :3660570038925
Détails articles : MOUSQUETON EN ACIER ZINGUE
Mousqueton dbi-sala 3 m galvanisé twist 17 mm 16 kN 2000112
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | draaisluiting mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,97 € HT
/ unité
71,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
