Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600Z0002X, Tension: 12 V | Capacité: 2 Ah

1x Batt. 10,8 V-LI 2,0 Ah

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600Z0002X
Rubix :0136-5248867
EAN :3165140730358
BATTERIE BL 12V-LI 2,0AH

Résumé technique

Capacité2 Ah
Tension12 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATTERIE BL 12V-LI 2,0AH


Batterie GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B; La batterie 10,8 V compacte de 2,0 Ah; Poids léger pour travailler dans de meilleures conditions, en particulier lors de travaux en
Hauteur; Power System flexible de Bosch : batteries adaptées à tous les appareils de la même classe de voltage; Extrêmement robuste : elle continue à fonctionner même après une chute de 3 m sur du béton; 1 batterie 2,0 Ah Li-Ion

Informations techniques


Attributs
Capacité2 Ah
Tension12 V
Typeli-ion
57,31 HT
/ unité
68,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h