Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67035406

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67035406
Rubix :4861-4082197
Fabricant :67035406
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 360X400X20

Résumé technique

Diamètre intérieur360 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 360X400X20


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur360 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur20 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
76,28 € HT
/ unité
91,54 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
76,28 € HT / unité
5 à 9
54,19 € HT / unité
10 à 19
46,63 € HT / unité
20 à 99
40,62 € HT / unité
100 et plus
33,89 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours