Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412068
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412068
Rubix :9813-4006730
Fabricant :40412068


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 260X300X20 DIN3760
40412068 PARAOLIO B2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,74 € HT
/ unité
309,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours