Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 221283/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :221283/10
Rubix :R721-4169536


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 125X150X15 A11 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 125x150x15 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,91 € HT
/ sachet
47,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h