Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019658

Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67019658
Rubix :4861-4025952
Fabricant :67019658
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 120X150X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 120X150X15 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
11,54 HT
/ unité
13,85 TTC
Prix dégressifs
1 unité
11,54 HT / unité
5 à 9
8,65 HT / unité
10 à 19
7,44 HT / unité
20 à 99
6,37 HT / unité
100 et plus
5,37 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours