Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412567

Joint d'arbre B1

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412567
Rubix :H768-4073180
Fabricant :40412567
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 60X75X8

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 60X75X8


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
115,39 € HT
/ 5 unités
138,46 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
115,39 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
98,97 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
85,93 € HT / 5 unités
100 et plus
71,88 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours