Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67039545

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67039545
Rubix :4861-4072424
Fabricant :67039545
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 40X50X5 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 40X50X5 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur5 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
8,24 € HT
/ unité
9,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours