Distributeur pour rubans adhésif Gripeur 0000MZ-T30F50, Largeur: 50 mm
Devidoir Poignee Mz-T30F50
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000MZ-T30F50
Rubix :0564-5312403
EAN :3506150439228
Détails articles : DEVIDOIR POIGNEE MZ-T30 FREIN REG/LAME RUBAN ARME 50MM
Le dévidoir MZ-T30F50 doté d'une poignée manuelle, d'un corps métallique et d'un frein réglable, convient pour des rouleaux adhésif de largeur maximum 50 mm, d'un diamètre extérieur maximum est de 140 mm et d'un diamètre mandrin de 76 mm. Il est très robuste et parfaitement adapté pour une utilisation intense. Il est muni d'un rouleau applicateur en caoutchouc naturel. Son poids : 625g.
Points forts
Dévidoir poignée avec frein réglagle.
Très robuste pour une utilisation intense
Très robuste pour une utilisation intense
Applications
Facilite le déroulement du ruban adhésif armé et le strapping pour la fermeture de vos cartons.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
994,40 € HT
/ 40 unités
1 193,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

