Clé dynamométrique

Précision et maîtrise du couple de serrage

Dans vos ateliers, sur vos lignes d’assemblage ou lors d’opérations de maintenance, le couple de serrage est essentiel. Une force mal maîtrisée peut entraîner une déformation, une rupture prématurée ou, à l’inverse, un desserrage progressif. Pour vos équipes, cet instrument de précision fait partie de l'outillage à main qui permet de serrer correctement vos assemblages d’écrous et boulons.

Comprendre le rôle d’une clé dynamométrique

Vous pouvez choisir parmi une gamme de clés dynamométriques de haute qualité conçues pour assurer un serrage précis et contrôlé des fixations. Notre catégorie de clés dynamométriques offre une variété d'options, y compris des outils faciles à utiliser équipés d'une clé à vernier réglable.

Clés dynamométriques polyvalentes
Les clés dynamométriques sont essentielles pour un assemblage et un réglage précis et cohérent des boulons, des écrous et des autres éléments de fixation. Nos clés vous permettent d'appliquer le bon couple de serrage pour obtenir une tension correcte des fixations et éviter un serrage excessif ou insuffisant.

Notre sélection de clés dynamométriques présente des conceptions qui les rendent faciles à utiliser. La clé à vernier permet d'affiner les réglages du couple, garantissant une précision et un contrôle optimaux lors des opérations de serrage.

Catégorie de Clés dynamométriques de RUBIX
Nous sommes conscients de l'importance d'une application fiable et précise de clé dans diverses industries et applications. C'est pourquoi notre catégorie de clés dynamométriques comprend des clés de marques réputées pour leur précision et leur durabilité.

Nos clés dynamométriques offrent la polyvalence et la précision dont vous avez besoin pour vos projets, que vous soyez mécanicien professionnel ou ingénieur. Qu'il s'agisse de réparations automobiles ou d'applications industrielles, ces clés garantissent que vos fixations respectent les exigences de couple spécifiées. Parcourez notre catégorie de clés dynamométriques dès aujourd'hui et choisissez la clé parfaite pour vos besoins de serrage.

Bien choisir le type adapté à votre application

Il existe plusieurs types d'équipements de métrologie : à déclenchement mécanique, à lecture directe, électronique ou à cadran. Pour de très faibles couples, un tournevis dynamométrique peut s'avérer plus adapté. Le choix dépend de :

  • la précision recherchée,
  • la plage de couple (exprimée en Newton-mètres, Nm),
  • votre environnement d’intervention.
Un outil de serrage destiné à l'assemblage en série dans l’industrie lourde ne répondra pas aux mêmes exigences qu’un outil utilisé en maintenance auto ou pour des opérations sur voiture, par exemple. Certains modèles de notre sélection d'outils de serrage sont adaptés pour des interventions où le couple de serrage doit être respecté avec précision afin d’éviter d’endommager une pièce. C’est pourquoi il est conseillé d’analyser précisément vos contraintes afin de sélectionner l’outil qui convient vraiment à vos besoins !

Normes et exigences de conformité

Les clés à déclenchement utilisées en environnement industriel doivent répondre à des exigences strictes. La référence internationale est la norme ISO 6789, qui définit les critères de précision et les tolérances admissibles. De plus, ces outils professionnels sont systématiquement livrés avec un certificat d'étalonnage individuel, document indispensable pour répondre aux exigences des audits ISO 9001.

Un contrôle régulier permet aussi de vérifier que la précision reste dans les marges définies par la norme. Ce suivi est essentiel dans les secteurs soumis à des audits qualité, où la traçabilité des outils et la conformité des assemblages sont scrutées avec attention.

Des marques reconnues pour l’industrie

Pour vous accompagner, RUBIX sélectionne des fabricants reconnus pour la fiabilité de leurs outils :

  • Facom : référence historique de l’outillage professionnel, reconnue pour la précision et la robustesse de ses outils adaptées aux environnements industriels exigeants.
  • Gedore : spécialiste allemand de l’outillage de haute précision.
  • Roebuck : marque professionnelle offrant des solutions fiables et performantes pour les opérations de maintenance et d’assemblage.
  • SAM : fabricant français reconnu pour la solidité de ses outils et leur ergonomie pensée pour un usage intensif en atelier.
  • Stahlwille : acteur majeur de l’outillage de précision, particulièrement apprécié dans les secteurs soumis à de fortes exigences.

Ces marques développent des clés robustes, adaptées aux environnements exigeants et compatibles avec différents accessoires :

  • des embouts dynamométriques interchangeables, ainsi que des cliquets pour dynamométrie réversibles (pour un serrage à droite comme à gauche),
  • des adaptateurs carrés,
  • des douilles spécifiques,
  • des bagues de retenue,
  • des rallonges de barre,
  • ou bien encore, des manches ergonomiques, qui améliorent la prise en main et permettent de serrer avec précision.

Garantir un couple de serrage optimal

Un serrage contrôlé permet d’éviter les défaillances prématurées. Lorsque le couple programmé est correctement atteint, l'outil émet un signal sensitif et sonore. Ce repère est essentiel en environnement bruyant pour s'assurer que l’assemblage est stable et durable. À l’inverse, une valeur mal réglée peut empêcher l’atteinte du niveau de sécurité attendu.

Respecter la norme et assurer un calibrage régulier de vos outils contribue à sécuriser vos opérations.

Conseil d'entretien pro : pensez toujours à remettre votre clé à son couple minimum après utilisation. Cela évite de fatiguer le ressort interne et de fausser la précision de l'outil.

Acheter votre outil de serrage chez RUBIX

Lorsque vous souhaitez acheter une clé dynamométrique, vous recherchez avant tout fiabilité et accompagnement technique. Grâce à notre réseau de 200 agences et à nos 2 800 spécialistes, nous vous aidons à acheter l’outil adapté à votre application, qu’il s’agisse d’interventions industrielles, de maintenance ou autre.

RUBIX vous accompagne dans le choix du modèle, la définition des plages de couple et la mise en place d’un suivi de conformité. En tant que leader européen de la fourniture industrielle, nous mettons à votre disposition des solutions fiables pour sécuriser durablement vos assemblages et accompagner la performance de vos sites.

FAQ Comment choisir une clé dynamométrique adaptée à son application ?

Le choix dépend principalement de la plage de couple nécessaire, du type d’assemblage et de votre environnement d’intervention. Pour les professionnels, il est conseillé de sélectionner un modèle conforme à la norme ISO 6789 et adapté à un usage régulier.

Quelle est la norme applicable aux clés dynamométriques ?

La référence internationale est la norme ISO 6789. Elle définit les exigences de précision et les tolérances admises pour les clés dynamométriques.

À quelle fréquence faut-il calibrer une clé dynamométrique ?

La fréquence de calibrage dépend de l’intensité d’utilisation et des exigences qualité de votre secteur. En environnement industriel, un contrôle annuel est souvent recommandé, voire plus fréquent en cas d’usage intensif. Un calibrage régulier permet d’assurer la précision de la force appliquée et de sécuriser vos assemblages dans le temps.

Filtres
Catégories
  • Clé dynamométrique (255)
  • Marque
  • Bahco
    (1)
  • Enerpac
    (1)
  • Expert
    (1)
  • Facom
    (115)
  • Fein
    (1)
  • Gedore
    (11)
  • Mob
    (1)
  • 96 produit(s) avec 255 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • facom :R.306-25D
    • rubix :0139-5042401
    • ean :3148516935649
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum5 N.m
    • Couple de serrage, maximum25 N.m
    • Carré d'entraînement9 x 12 or 14 x 18 ''
    brand logo
    241,35 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :R.208-25PB
    • rubix :0139-5041928
    • ean :3148517594210
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum5 N.m
    • Couple de serrage, maximum25 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    235,88 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :R.306-5
    • rubix :0139-5333520
    • ean :3148518092135
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum1 N.m
    • Couple de serrage, maximum5 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    371,00 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.209-200PB
    • rubix :0139-5446717
    • ean :3662424106071
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum40 N.m
    • Couple de serrage, maximum200 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    262,60 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • roebuck :853392
    • rubix :C600-5283697
    • ean :3660338095283
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum5 N.m
    • Couple de serrage, maximum25 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    220,81 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :R.306A25
    • rubix :0139-5333508
    • ean :3148516935724
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum5 N.m
    • Couple de serrage, maximum25 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    381,45 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.306-100R
    • rubix :0139-5041995
    • ean :3148517326071
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum20 N.m
    • Couple de serrage, maximum100 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 in. ''
    brand logo
    272,94 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.306A100PF
    • rubix :0139-5439484
    • ean :3662424101984
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum20 N.m
    • Couple de serrage, maximum100 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    308,40 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.203A
    • rubix :0139-5001213
    • ean :3148515147104
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum40 N.m
    • Couple de serrage, maximum200 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    277,24 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :R.306A25PF
    • rubix :0139-5439488
    • ean :3662424101922
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum5 N.m
    • Couple de serrage, maximum25 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    281,48 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :R.248-25D
    • rubix :0139-5042041
    • ean :3148517326668
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum5 N.m
    • Couple de serrage, maximum25 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    250,57 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.209-100D
    • rubix :0139-5446788
    • ean :3662424106101
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum20 N.m
    • Couple de serrage, maximum100 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    329,60 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :E.306-30D
    • rubix :0139-5170377
    • ean :3148518345910
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum1,5 N.m
    • Couple de serrage, maximum30 N.m
    • Carré d'entraînement9 x 12 , 14 x 18 ''
    brand logo
    485,66 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • stahlwille :50181005
    • rubix :K642-5266974
    • fabricant :730N/5
    • ean :4018754139514
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum10 N.m
    • Couple de serrage, maximum50 N.m
    • Carré d'entraînement9x12 ''
    brand logo
    523,25 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :E.306A30R
    • rubix :0139-5333410
    • ean :3148518349536
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum1,5 N.m
    • Couple de serrage, maximum30 N.m
    • Carré d'entraînement1/4 ''
    brand logo
    568,05 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.209A100
    • rubix :0139-5446783
    • ean :3662424106149
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum20 N.m
    • Couple de serrage, maximum100 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    435,07 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.202A
    • rubix :0139-5001212
    • ean :3148515146756
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum40 N.m
    • Couple de serrage, maximum200 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    271,27 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.307A100PF
    • rubix :0139-5461044
    • ean :3662424173561
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum20 N.m
    • Couple de serrage, maximum100 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    452,28 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :J.209-50D
    • rubix :0139-5446782
    • ean :3662424106095
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum10 N.m
    • Couple de serrage, maximum50 N.m
    • Carré d'entraînement9x12 ''
    brand logo
    322,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • stahlwille :714/40
    • rubix :K642-5268089
    • fabricant :96500940
    • ean :4018754222841
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum40 N.m
    • Couple de serrage, maximum400 N.m
    • Carré d'entraînement14x18 ''
    brand logo
    2 455,74 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :K.200DB
    • rubix :0139-5001187
    • ean :3148510308739
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum180 N.m
    • Couple de serrage, maximum900 N.m
    • Carré d'entraînement1 drive ''
    brand logo
    1 212,93 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • stahlwille :96503020
    • rubix :K642-5287019
    • fabricant :730/20 Fix
    • ean :4018754269464
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum40 N.m
    • Couple de serrage, maximum200 N.m
    • Carré d'entraînement14x18 ''
    brand logo
    569,94 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • facom :S.307-340D
    • rubix :0139-5463824
    • ean :3662424109928
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum60 N.m
    • Couple de serrage, maximum340 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    429,80 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • stahlwille :96501010
    • rubix :K642-5268097
    • ean :4018754212750
    brand logo
    • Couple de serrage, minimum10 N.m
    • Couple de serrage, maximum100 N.m
    • Carré d'entraînement1/2 ''
    brand logo
    2 658,91 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    24 éléments sur 96