Clé dynamométrique Facom E.306-30D, Carré d'entraînement: 9 x 12 , 14 x 18 '' | Couple de serrage, minimum: 1.5 N.m | Couple de serrage, maximum: 30 N.m
E.306D - Clés dynamométriques électroniques à lecture de couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :E.306-30D
Rubix :0139-5170377
EAN :3148518345910




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1,5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 30 N.m |
| Carré d'entraînement | 9 x 12 , 14 x 18 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO ELECTRONIQUE 30NM E.306-30D
E.306D - Clés dynamométriques électroniques à lecture de couple
- Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm.
- Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
- Clés numérotées et livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB.
- Livrées en coffret plastique et plateau mousse.
Norme NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
- Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm.
- Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
- Clés numérotées et livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB.
- Livrées en coffret plastique et plateau mousse.
Norme NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1,5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 30 N.m |
| Carré d'entraînement | 9 x 12 , 14 x 18 '' |
| Longueur | 360 mm |
| Poids | 1,52 kg |
| Fixation | 9x12, 14x18 mm |
| Norme | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Type | clé dynamométrique électronique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,66 € HT
/ unité
582,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours