Clé dynamométrique Facom R.306-5, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 1 N.m | Couple de serrage, maximum: 5 N.m
Clé à déclenchement "faibles couples" avec cliquet fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.306-5
Rubix :0139-5333520
EAN :3148518092135




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 1- 5NM R.306-5 .CLIQUET FIXE
La clé à déclenchement R.306 FACOM est un outil conçu pour les faibles couples. Monosens, cette clé est équipée d'un cliquet fixe intégrant 72 dents, offrant un angle de reprise minimal de 5° pour un travail efficace même dans les espaces restreints.
Caractéristiques :
Cette clé est conçue pour assurer un serrage contrôlé et fiable. Sa structure compacte permet d'accéder aux zones difficiles. Le cliquet fixe à 72 dents assure un maniement précis avec un angle de reprise très réduit. La précision de ± 6 % à la sortie d'usine garantit un serrage conforme aux exigences techniques. Chaque clé est numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage, garantissant sa traçabilité.
Spécifications :
• Longueur : 197 mm
• Poids net : 0,3 kg
• Taille du carré conducteur : 1/4"
• Angle de reprise : 5°
• Nombre de dents du cliquet : 72
• Précision sens horaire : ±6 %
• Endurance du mécanisme : 50 000 cycles
• Type de clé : mécanique à cliquet fixe
• Clé numérotée avec certificat d'étalonnage
Normes :
• Conforme à la norme ISO 6789 : encadre la précision et la fiabilité des clés dynamométriques.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Cette clé est conçue pour assurer un serrage contrôlé et fiable. Sa structure compacte permet d'accéder aux zones difficiles. Le cliquet fixe à 72 dents assure un maniement précis avec un angle de reprise très réduit. La précision de ± 6 % à la sortie d'usine garantit un serrage conforme aux exigences techniques. Chaque clé est numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage, garantissant sa traçabilité.
Spécifications :
• Longueur : 197 mm
• Poids net : 0,3 kg
• Taille du carré conducteur : 1/4"
• Angle de reprise : 5°
• Nombre de dents du cliquet : 72
• Précision sens horaire : ±6 %
• Endurance du mécanisme : 50 000 cycles
• Type de clé : mécanique à cliquet fixe
• Clé numérotée avec certificat d'étalonnage
Normes :
• Conforme à la norme ISO 6789 : encadre la précision et la fiabilité des clés dynamométriques.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Haute précision pour les faibles couples
• Compacte pour un accès facilité aux zones restreintes
• Certificat d'étalonnage fourni pour une traçabilité optimale
• Fiabilité garantie grâce à une endurance de 50 000 cycles
• Confort d'utilisation avec un cliquet 72 dents et un angle de reprise de 5°
• Compacte pour un accès facilité aux zones restreintes
• Certificat d'étalonnage fourni pour une traçabilité optimale
• Fiabilité garantie grâce à une endurance de 50 000 cycles
• Confort d'utilisation avec un cliquet 72 dents et un angle de reprise de 5°
Applications
Cette clé est idéale pour les opérations de maintenance, d'assemblage et de contrôle de qualité exigeant des couples faibles et précis. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de l'électronique, de l'aéronautique, de l'automobile et de la mécanique de précision.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 5 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 197 mm |
| Poids | 0,3 kg |
| Norme | ISO 6789 |
| Type | clé à gâchette à faible couple avec cliquet fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,00 € HT
/ unité
445,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h