Clé dynamométrique Facom S.306A100PF, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet amovible

Voir les informations techniques

Références

Facom :S.306A100PF
Rubix :0139-5439484
EAN :3662424101984
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2'' 20-100 NM

Résumé technique

Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2'' 20-100 NM


Précision +/- 2%. Testée à 50 000 cycles. Réarmement automatique. Normes : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Points forts

Clé numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Applications

Clé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur437 mm
Fixation9x12 mm
NormeISO 6789
Typeclé dynamométrique
308,40 € HT
/ unité
370,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.