Clé dynamométrique Roebuck 853392, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 5 N.m | Couple de serrage, maximum: 25 N.m
Clé dynamométrique à cliquet réversible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :853392
Rubix :C600-5283697
EAN :3660338095283






Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 5/25 CLIQUET FIXE
Normes : ISO 6789/ EN26789
Précision +/-3%
Clé à vernier micrométique
Clé réglable munie d’un carré conducteur réversible et cliquet intégré
Réarmement automatique
Echelle en N-m et lbf-ft
GARANTIE 2 ANS
Précision +/-3%
Clé à vernier micrométique
Clé réglable munie d’un carré conducteur réversible et cliquet intégré
Réarmement automatique
Echelle en N-m et lbf-ft
GARANTIE 2 ANS
Points forts
Livrée avec certificat d'étalonnage
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 25 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
| Longueur | 285 mm |
| Poids | 0,4 kg |
| Type | clé à vernier micrométrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 220,81 €
216,00 € HT
/ unité
259,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h