Clé dynamométrique Facom R.208-25PB, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Couple de serrage, minimum: 5 N.m | Couple de serrage, maximum: 25 N.m

CLES A DECLENCHEMENT AVEC CLIQUET FIXE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.208-25PB
Rubix :0139-5041928
EAN :3148517594210
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 5-25NM R.208-25PB (PROMO 1/2)

Résumé technique

Couple de serrage, minimum5 N.m
Couple de serrage, maximum25 N.m
Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4'' 5-25NM R.208-25PB (PROMO 1/2)


La clé dynamométrique Facom offre un contrôle précis du couple de serrage, indispensable pour les opérations de maintenance, de montage ou de contrôle qualité. Conçue pour une utilisation professionnelle, elle garantit fiabilité, durabilité et confort d’utilisation. Sa précision, son déclenchement sensitif et sa robustesse en font un outil incontournable pour tous les travaux nécessitant une très haute précision.

Caractéristiques :
Cette clé dynamométrique Facom est conçue pour des interventions précises sur des assemblages mécaniques sensibles. Son cliquet intègre 72 dents permettant un angle de reprise de 5°, ce qui facilite le travail en espaces restreints. Le réarmement automatique, combiné à un signal sonore et sensitif lors de l’atteinte du couple, garantit un usage sûr et intuitif. Son manche bi-matière offre une excellente prise en main, même en environnement exigeant. Monosens, elle est adaptée à un usage avec des douilles pour une transmission directe du couple.

Spécifications :
- Angle de reprise : 5 deg
- Attaché : Oui
- Emballage : Boîtier en plastique
- Grip : Bi-matière
- Indication de cible : Son
- Précision sens horaire sortie d'usine : +/-4%

Normes :
Cette clé dynamométrique est livrée avec un certificat d’étalonnage conforme à la norme ISO 6789. La norme ISO 6789 spécifie les exigences de performance et les méthodes de vérification des outils dynamométriques à commande manuelle. Elle garantit la fiabilité et la précision du couple appliqué dans un contexte industriel ou de maintenance.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque française emblématique dans le domaine de l’outillage professionnel. Elle propose plus de 10 000 références couvrant la mécanique, l’industrie, l’aéronautique et l’énergie. Facom se distingue par la qualité, l’innovation et la durabilité de ses produits, soutenue par une expertise reconnue depuis plus de 100 ans.

Points forts

- Contrôle précis du couple grâce à une tolérance de +/-4% ;
- Cliquet 72 dents pour une grande maniabilité, même en zones difficiles d’accès ;
- Signal sonore et sensitif pour un déclenchement clair au couple défini ;
- Réarmement automatique pour un usage fluide et sécurisé ;
- Manche bi-matière pour une prise en main confortable et antiglisse ;
- Fournie avec un tube de protection pour un stockage et un transport en toute sécurité.

Applications

Cette clé dynamométrique est idéale pour les opérations de serrage précis dans les ateliers de maintenance industrielle, l’assemblage de composants mécaniques, ou les contrôles qualités en production. Elle est recommandée pour les secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, les équipements industriels ou les installations énergétiques, où la fiabilité du serrage est essentielle. Elle convient aussi bien aux environnements de production qu’aux interventions sur site.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum5 N.m
Couple de serrage, maximum25 N.m
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur300 mm
Poids0,5 kg
NormeISO 6789
Typeclé dynamométrique

Foire aux questions


La clé dynamométrique Facom R.208-25PB couvre 5 à 25 Nm avec un carré conducteur de 1/4 in.

La clé dynamométrique Facom R.208-25PB affiche une précision sens horaire sortie d'usine de +/-4 %, une longueur de 300 mm et un poids net de 0.5 Kg.

La clé dynamométrique Facom R.208-25PB est équipée d'un cliquet 72 dents avec une reprise de 5°, un déclenchement sensitif et sonore, un réarmement automatique et une utilisation avec douilles.

La clé dynamométrique Facom R.208-25PB respecte DIN EN ISO 6789, ISO 6789 et NF EN ISO 6789, et elle est fournie avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

235,88 € HT
/ unité
283,06 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
235,88 € HT / unité
3 et plus
212,29 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.