Perceuse-visseuse Bosch 06019R2200, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 150 N.m
Perceuse visseuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :06019R2200
Rubix :0136-5519838
Fabricant :06019R2200
EAN :4053423619256







Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 150 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE EXSR 18V-150 SOLO L
La perceuse-visseuse sans fil Bosch EXPERT EXSR18V-150 est équipée du moteur BITURBO sans charbon (brushless) qui lui offre une un couple maximal de 150 N·m sans nécessiter d'entretien. Elle vise le perçage de gros diamètres dans le métal et le bois, avec une détection électronique de l'angle pour le vissage en biais.
Caractéristiques :
La perceuse-visseuse combine un mandrin automatique de 13 mm et un mécanisme d'engrenage en métal à deux vitesses. Le moteur BITURBO sans charbon exploite la puissance des batteries EXPERT et alimente un couple utile pour le perçage de gros diamètres, notamment à la scie cloche jusqu'à 150 mm dans le bois. La fonction KickBack Control, activable ou désactivable, coupe le moteur en cas de blocage soudain du foret, ce qui limite les risques pour l'utilisateur.
Une détection électronique de l'angle assiste le positionnement des vis à angle variable dans les poutres, ce qui contribue à la solidité des assemblages. Vingt-cinq présélections de couple permettent d'ajuster le serrage selon le matériau visé. Une sélection rapide du mode facilite le passage entre perçage et vissage. La poignée auxiliaire permet de retenir la machine lors des perçages à fort couple. Elle est livrée en mallette L-BOXX 136, sans batterie ni chargeur.
Spécifications :
- Modèle : EXPERT EXSR18V-150.
- Référence variante : 0.601.9R2.200.
- Couple souple, dur, maxi : 84/100/150 N·m.
- Régime à vide, 1ère vitesse : 0 – 550 tr/min.
- Régime à vide, 2ème vitesse : 0 – 2 200 tr/min.
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 à 13 mm.
- Type de mandrin : automatique.
- Tension de la batterie : 18,0 V.
- Poids sans batterie : 2,1 kg.
- Présélections de couple : 25.
- Dimensions de l'emballage, longueur x largeur x hauteur : 360 x 444 x 151 mm.
- Diamètre de perçage dans le bois à la scie cloche : Ø max. 150 mm.
- Diamètre de vissage : Ø max. 13 mm.
- Diamètre de perçage dans l'acier : Ø max. 16 mm.
- Valeur d'émission vibratoire, perçage dans le métal : 2,5 m/s².
- Incertitude K associée : 1,5 m/s².
- Système moteur : technologie BITURBO sans charbon.
- Livraison : sans batterie ni chargeur, avec poignée auxiliaire et mallette L-BOXX 136 munie de sa mousse de calage.
Normes :
- 2006/42/EC ;
- (EU) 2023/1230 ;
- 2014/30/EU ;
- 2011/65/EU ;
- EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025 ;
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022 ;
- EN IEC 55014-1:2021 ;
- EN IEC 55014-2:2021 ;
- EN IEC 63000:2018 ;
Caractéristiques :
La perceuse-visseuse combine un mandrin automatique de 13 mm et un mécanisme d'engrenage en métal à deux vitesses. Le moteur BITURBO sans charbon exploite la puissance des batteries EXPERT et alimente un couple utile pour le perçage de gros diamètres, notamment à la scie cloche jusqu'à 150 mm dans le bois. La fonction KickBack Control, activable ou désactivable, coupe le moteur en cas de blocage soudain du foret, ce qui limite les risques pour l'utilisateur.
Une détection électronique de l'angle assiste le positionnement des vis à angle variable dans les poutres, ce qui contribue à la solidité des assemblages. Vingt-cinq présélections de couple permettent d'ajuster le serrage selon le matériau visé. Une sélection rapide du mode facilite le passage entre perçage et vissage. La poignée auxiliaire permet de retenir la machine lors des perçages à fort couple. Elle est livrée en mallette L-BOXX 136, sans batterie ni chargeur.
Spécifications :
- Modèle : EXPERT EXSR18V-150.
- Référence variante : 0.601.9R2.200.
- Couple souple, dur, maxi : 84/100/150 N·m.
- Régime à vide, 1ère vitesse : 0 – 550 tr/min.
- Régime à vide, 2ème vitesse : 0 – 2 200 tr/min.
- Plage de serrage du mandrin : 1,5 à 13 mm.
- Type de mandrin : automatique.
- Tension de la batterie : 18,0 V.
- Poids sans batterie : 2,1 kg.
- Présélections de couple : 25.
- Dimensions de l'emballage, longueur x largeur x hauteur : 360 x 444 x 151 mm.
- Diamètre de perçage dans le bois à la scie cloche : Ø max. 150 mm.
- Diamètre de vissage : Ø max. 13 mm.
- Diamètre de perçage dans l'acier : Ø max. 16 mm.
- Valeur d'émission vibratoire, perçage dans le métal : 2,5 m/s².
- Incertitude K associée : 1,5 m/s².
- Système moteur : technologie BITURBO sans charbon.
- Livraison : sans batterie ni chargeur, avec poignée auxiliaire et mallette L-BOXX 136 munie de sa mousse de calage.
Normes :
- 2006/42/EC ;
- (EU) 2023/1230 ;
- 2014/30/EU ;
- 2011/65/EU ;
- EN 62841-1:2015+A11:2022+A1:2025 ;
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022 ;
- EN IEC 55014-1:2021 ;
- EN IEC 55014-2:2021 ;
- EN IEC 63000:2018 ;
Points forts
- Couple maximal de 150 N·m facilitant le perçage de gros diamètres dans l'acier et le bois.
- Moteur BITURBO sans charbon prolongeant la durée de vie de l'outil et réduisant l'entretien.
- KickBack Control limitant le risque de blessure en cas de blocage soudain du foret.
- Détection électronique de l'angle stabilisant le vissage en biais dans les structures en bois.
- Vingt-cinq présélections de couple protégeant les matériaux sensibles contre le sur-serrage.
- Mallette L-BOXX 136 avec mousse de calage facilitant le rangement et le transport sur chantier.
- Moteur BITURBO sans charbon prolongeant la durée de vie de l'outil et réduisant l'entretien.
- KickBack Control limitant le risque de blessure en cas de blocage soudain du foret.
- Détection électronique de l'angle stabilisant le vissage en biais dans les structures en bois.
- Vingt-cinq présélections de couple protégeant les matériaux sensibles contre le sur-serrage.
- Mallette L-BOXX 136 avec mousse de calage facilitant le rangement et le transport sur chantier.
Applications
La EXSR18V-150 s'adapte aux travaux de montage et d'assemblage sur chantier de construction bois, notamment pour le perçage à la scie cloche et le vissage de longues vis à angle variable dans les charpentes. En métallerie et en serrurerie, elle convient au perçage de tôles et de profilés jusqu'à 16 mm de diamètre. Dans les ateliers de menuiserie et charpenterie, elle facilite l'assemblage de structures et le perçage de grands diamètres dans le bois massif ou les panneaux. Compatible avec un système de batteries 18 V et avec l'alliance multimarque AMPShare, elle s'intègre aux parcs d'outils existants, aussi bien en intervention extérieure qu'en atelier fixe.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 150 N.m |
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2200 rpm |
| Modèle | exsr18v-150 |
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,88 € HT
/ unité
476,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h