Perceuse-visseuse Dewalt DCF923P2G-QW, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 9.5 mm | Couple maximal: 406 N.m
Boulonneuse a chocs
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCF923P2G-QW
Rubix :2325-5449697
Fabricant :DCF923P2G-QW
EAN :5035048743898

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 9,5 mm |
| Couple maximal | 406 N.m |
Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 3/8' XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 9,5 mm |
| Couple maximal | 406 N.m |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2500 rpm |
| Modèle | dcf923p2g-qw |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,10 € HT
/ unité
728,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours