Perceuse-visseuse Bosch GSR 18V-110 C (06019G0108), Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 110 N.m
Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-110 C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSR 18V-110 C (06019G0108)
Rubix :0136-5453377
Fabricant :06019G0108
EAN :3165140956284







Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 110 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-110 C SOLO CARTON
La perceuse-visseuse extrêmement puissante et robuste de la catégorie 18 V - avec moteur sans charbon
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 110 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Modèle | pro gsr 18v-110 c |
| Poids | 1,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,00 € HT
/ unité
381,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours