T-shirt haute visibilité Codupal TO4/JF-XL, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee-shirt HV T04
Voir les informations techniquesRéférences
Codupal :TO4/JF-XL
Rubix :3436-6104276

Détails articles : TEE SHIRT TO4 JAUNE FLUO TXL 3 BANDES MAILLE AV AERATION
En maille respirante 100% polyester fluo, filets d’aération sous les bras, couvre-reins, col marine pour le tee-shirt. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles : 2 bretelles, 1 ceinture. Coupe rageant pour un confort optimal dans l'action. Protection UV PF 40+. Norme EN ISO 20471 classe 2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € HT
/ unité
27,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
