Gants à usage unique GISS 895060, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
Gant G-Nitrile Blue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :844952
GISS :895060
Rubix :C600-6208354
EAN :3660338474446

Documents
Détails articles : GANT G-NITRILE BLUE T L NON-POUDRE, BOITE DE 100
Les gants à usage unique GISS G-Nitrile Blue offrent une protection fiable et confortable pour de nombreuses applications professionnelles. Conçus en nitrile bleu, ils assurent une excellente barrière contre les produits chimiques, les agents biologiques et les contaminants alimentaires. Leur conception ambidextre et non poudrée garantit un usage hygiénique.
Caractéristiques :
Les gants jetables G-Nitrile Blue se distinguent par leur fabrication en nitrile de haute qualité, offrant à la fois souplesse et résistance à la perforation. Leur texture lisse, combinée à des bouts de doigts micro-texturés, améliore la préhension et la précision des gestes, même en présence de liquides. Leur épaisseur variable optimise la protection tout en maintenant une excellente sensibilité tactile. Conçus pour un usage unique, ils permettent de prévenir efficacement les contaminations croisées dans les secteurs alimentaires, industriels et de maintenance.
Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Couleur : bleu.
- Type : non-stérile, non-poudré, ambidextre.
- Texture : lisse avec bouts de doigts micro-texturés.
- AQL : 1,5.
- Taille : nombreuses tailles disponibles.
- Épaisseur : manchette 0,05 mm (+/-0,01) / paume 0,06 mm (+/-0,01) / bouts de doigts 0,11 mm (+/-0,02).
- Longueur : ≥ 240 mm.
- Bords : roulés.
- Conditionnement : boîte de 100 gants (50 paires).
- Dimensions de la boîte : 21,5 x 12 x 6 cm.
- Poids net de la boîte : 450 g.
- Température et conditions de stockage : endroit frais, à l'abri de la lumière, de l'ozone et de l'humidité.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, catégorie III.
- EN ISO 21420 : exigences générales.
- EN ISO 374-1/Type B : K (hydroxyde de sodium 40 %) niveau 6, P (peroxyde d’hydrogène 30 %) niveau 4, T (formaldéhyde 37 %) niveau 6.
- EN ISO 374-5 : protection contre les bactéries, champignons et virus.
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (compatible avec aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS accompagne les professionnels européens dans la protection de leurs équipes en proposant des équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité de haute qualité. La marque sert aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe, avec une gamme couvrant la protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, de l’ouïe, des mains, du corps, des pieds et la protection antichute. GISS s’engage à respecter les normes européennes les plus strictes, en utilisant des matériaux de première qualité et en collaborant avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. Marque exclusive de Rubix, GISS met l’accent sur la fiabilité et la sécurité.
Caractéristiques :
Les gants jetables G-Nitrile Blue se distinguent par leur fabrication en nitrile de haute qualité, offrant à la fois souplesse et résistance à la perforation. Leur texture lisse, combinée à des bouts de doigts micro-texturés, améliore la préhension et la précision des gestes, même en présence de liquides. Leur épaisseur variable optimise la protection tout en maintenant une excellente sensibilité tactile. Conçus pour un usage unique, ils permettent de prévenir efficacement les contaminations croisées dans les secteurs alimentaires, industriels et de maintenance.
Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Couleur : bleu.
- Type : non-stérile, non-poudré, ambidextre.
- Texture : lisse avec bouts de doigts micro-texturés.
- AQL : 1,5.
- Taille : nombreuses tailles disponibles.
- Épaisseur : manchette 0,05 mm (+/-0,01) / paume 0,06 mm (+/-0,01) / bouts de doigts 0,11 mm (+/-0,02).
- Longueur : ≥ 240 mm.
- Bords : roulés.
- Conditionnement : boîte de 100 gants (50 paires).
- Dimensions de la boîte : 21,5 x 12 x 6 cm.
- Poids net de la boîte : 450 g.
- Température et conditions de stockage : endroit frais, à l'abri de la lumière, de l'ozone et de l'humidité.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, catégorie III.
- EN ISO 21420 : exigences générales.
- EN ISO 374-1/Type B : K (hydroxyde de sodium 40 %) niveau 6, P (peroxyde d’hydrogène 30 %) niveau 4, T (formaldéhyde 37 %) niveau 6.
- EN ISO 374-5 : protection contre les bactéries, champignons et virus.
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (compatible avec aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS accompagne les professionnels européens dans la protection de leurs équipes en proposant des équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité de haute qualité. La marque sert aujourd’hui près de 40 000 clients dans toute l’Europe, avec une gamme couvrant la protection de la tête, des yeux, des voies respiratoires, de l’ouïe, des mains, du corps, des pieds et la protection antichute. GISS s’engage à respecter les normes européennes les plus strictes, en utilisant des matériaux de première qualité et en collaborant avec les meilleurs fournisseurs mondiaux. Marque exclusive de Rubix, GISS met l’accent sur la fiabilité et la sécurité.
Points forts
- Excellente résistance chimique contre de nombreux produits agressifs.
- Confort et souplesse pour une utilisation prolongée sans fatigue.
- Préhension améliorée grâce aux bouts de doigts micro-texturés.
- Compatibilité alimentaire pour une utilisation en agroalimentaire.
- Protection de haut niveau de catégorie III.
- Confort et souplesse pour une utilisation prolongée sans fatigue.
- Préhension améliorée grâce aux bouts de doigts micro-texturés.
- Compatibilité alimentaire pour une utilisation en agroalimentaire.
- Protection de haut niveau de catégorie III.
Applications
Idéals pour l’agroalimentaire, la restauration collective et la transformation des aliments, les gants GISS G-Nitrile Blue conviennent également aux environnements industriels et aux opérations de maintenance. Leur compatibilité avec différents types d'aliments et leur forte résistance aux agents chimiques en font un choix sûr pour les laboratoires, les ateliers de production, les cuisines professionnelles et les chantiers de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,11 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,89 €
5,95 € HT
/ boite
7,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h