Masque facial réutilisable Dräger R55790, Taille : Taille unique

X-plore 6570 version Silicone EN 136 Cl3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dräger :R55790
Rubix :3764-6071308
EAN :4026056002801
MASQUE COMPLET X-PLORE 6570 SILICONE

Résumé technique

Tailletaille unique
Typemasque complet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE COMPLET X-PLORE 6570 SILICONE


Masque complet réutilisable mono filtre Dräger X-plore®6570 bleu silicone PC. Confort et performance avant tout !. Successeur du masque éprouvé mondialement : le Panorama Nova. Protection des voies respiratoires et des yeux. Taille universelle qui convient à pratiquement tous les visages; facilité de gestion des stocks. Excellente étanchéité : corps de masque à double lève d'étanchéité, harnais réglable à 5 points pour une mise en place/ retrait rapides et une réduction de la pression sur la tête. Grand confort : corps de masque en silicone bleu assurant un haut niveau de confort même à basses températures. Cadre de maintien en plastique noir. Champ de vision à 180°. Oculaire en polycarbonate pour une haute résistance aux impacts et à la torsion pour un faible poids. Raccord universel Rd 40, conforme à l'EN 148. Le masque peut ainsi être connecté à des filtres Rd 40, des systèmes de ventilation assistée ou des appareils à adduction d'air. Conforme à l'EN 136, de classe 3 : pour des applications avec des contraintes élevées, en particulier face au rayonnement thermique

Points forts

Masque pour les plus hautes exigences en matière d'étanchéité et de confort ''Corps de masque en silicone bleu pour un haut niveau de confort, une bonne élasticité même à basses températures ''Membrane phonique en inox ''Homologué selon l'EN 136, classe 3 ''Excellente vision grâce à l'oculaire panoramique en polycarbonate (PC), à haute résistance aux impacts, à la torsion et au faible poids ''Conforme à l'EN 136, classe 3 et l'EN 148.1 (raccord rd40)

Applications

Pour tous les domaines de l'industrie, de la production d'énergie, l'élimination des déchets et dans les entreprises artisanales

Informations techniques


Attributs
Tailletaille unique
Typemasque complet
Matièresi / pc
351,99 HT
/ unité
422,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.