Lampe de poche Varta 18684101401, Luminance: 600 lm

WORK FLEX BL30R - 5W+9LED - Li-Ion Battery 2600 mAh incluse

Voir les informations techniques
Références
Varta :18684101401
Rubix :1286-5361398
EAN :4008496978014
LAMPE WORK FLEX BL30R LI-ION RECHARGEABLE / 5W + 9LED
Résumé technique
Luminance600 lm

Détails articles : LAMPE WORK FLEX BL30R LI-ION RECHARGEABLE / 5W + 9LED


Work Flex BL30RR - ajustable dans différentes positions - 2 modes lumineux : spot, à rayonnement - résistate à l'eau et aux chocs - résistante à la poussière - bandoulière avec clip métal

Informations techniques


Attributs
Luminance600 lm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,94 HT
/ unité
115,13 TTC
Dont DEEE : 0,11 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h