Distributeur pneumatique SMC VT307E-5D1-02F-Q
VT307, 3 ports à commande directe, tous types
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VT307E-5D1-02F-Q
Rubix :0338-2493182
Fabricant :VT307E-5D1-02F-Q
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VT307
Grande capacité de débit, tout en étant compact.Faible consommation d'énergie.Convient aux applications de vide.1 vanne, 6 fonctions. (Portage universel)Le portage sélectif permet d'obtenir 6 fonctions de vanne, telles que vanne N.C., vanne N.O., vanne de division, vanne de sélection, etc.
Points forts
Grande variété d'options de vannes.Faible consommation d'énergie.Type de port universel.Mêmes dimensions de montage que le produit actuel dans les deux types (port du corps et pour le type de collecteur).Résistant à l'ozone à faible concentration : joint en caoutchouc HNBR.Conforme à RoHS et CE.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 serie vt307 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,96 € HT
/ unité
83,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours