Références
Asco :30701002
Rubix :0383-2166129
Fabricant :30701002
Détails articles : CORPS DE MICRO VALVE 3/2 NO NU A COUPLEURS - GENERATION 2
présence de SVHC >0,1% - SVHC Name: diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS # 75980-60-8
EC # 278-355-8
SVHC % w/w: >0.10%
CAS # 75980-60-8
EC # 278-355-8
SVHC % w/w: >0.10%
Informations techniques
Attributs
| Débit | 112 l/min |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,45 € HT
/ unité
131,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
