Distributeur pneumatique Festo VHEF-H-B53E-G18
VANNE À LEVIER MANUELLE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-H-B53E-G18
Rubix :0326-2558323
Fabricant :8080948
EAN :4052568453930

Résumé technique
| Type | distributeur a manett v hef-h-b5 53e-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A MANETT V HEF-H-B5 53E-G18
VHEF-H-B53E-G18 MAN VANNE À LEVIER
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a manett v hef-h-b5 53e-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 530 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95 bar t/m 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 € HT
/ unité
256,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours