Distributeur pneumatique Festo VZWF-L-M22C-G2-500-E-2AP4-6

Électrovanne VZWF

Voir les informations techniques
Références
Festo :VZWF-L-M22C-G2-500-E-2AP4-6
Rubix :0326-2562059
Fabricant :1492229
EAN :4052568236298
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-G2-500-E-2A
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-g2-500-e-2a
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWF-L-M22C-G2-500-E-2A


Les vannes pneumatiques à commande forcée VZWF contrôlent des pressions élevées avec des diamètres nominaux importants en utilisant des solénoïdes relativement petits, même dans des circuits de fluides fermés sans pression différentielle.
électrodistributeur VZWF-L-M22C-G2-500-E-2AP4-6 à commande forcée, raccord G2 ". Conception=(* Distributeur à diaphragme, * forcé), Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=Aimant permanent, Mode de fixation=Pose de conduites

Points forts

  • Hauts débits
  • Grands diamètres nominaux avec des solénoïdes relativement petits
  • Aucune pression différentielle requise
  • Peut également être utilisé dans la technologie du vide

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwf-l-m22c-g2-500-e-2a
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 211,06 HT
/ unité
1 453,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours