Références
Festo :CPE18-M1H-3OL-QS-10
Rubix :0326-2578672
Fabricant :163156
EAN :4052568133184

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE18-M1H-3OL-QS-10
Largeur minimale, faible consommation électrique et valeurs maximales de contrôle du débit
Points forts
- Vanne individuelle universelle
- Débit élevé par rapport à sa taille
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Plage de pression | 2,5/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,92 € HT
/ unité
272,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours