Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L
Rubix :0326-2569415
Fabricant :561368
EAN :4052568208776

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53u-d-d1-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-P53U-D-D1-1R5L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-p53u-d-d1-1r5l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,83 € HT
/ unité
310,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours