Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-D52-H-A1-1R2L

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSVA-B-D52-H-A1-1R2L
Rubix :0326-2575671
Fabricant :534538
EAN :4052568168322
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-H-A1-1R2L
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-H-A1-1R2L


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit1100 l/min
Plage de pression3/8 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,60 HT
/ unité
259,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours