Distributeur pneumatique SMC VP342RK-5D1-01FA

VP300, clapet piloté à 3 orifices

Voir les informations techniques
Références
SMC :VP342RK-5D1-01FA
Rubix :0338-2493369
Fabricant :VP342RK-5D1-01FA
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP300
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 serie vp300
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP300


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1.8W(DC).Possibilité d'utiliser l'électrovanne comme vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer du style normalement fermé au style normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.

Points forts

Valve à clapet pilotée à 3 ports (VP300).Taille du port : 1/8, 1/4.Porté par le corps, monté sur la base.Normalement fermé ou normalement ouvert (modifiable).

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 serie vp300
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,88 HT
/ unité
153,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours