Distributeur pneumatique SMC VX3114-01F-5G1-B

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VX3114-01F-5G1-B
Rubix :0338-2382460
Fabricant :00272714
ELECTROVANNE 3/2 SERIE VX3 VX3114-01F-5G1-B

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 SERIE VX3 VX3114-01F-5G1-B


La série VX31/32/33 est une électrovanne à commande directe, à 3 orifices, destinée à être utilisée avec une grande variété de fluides. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le manifold, la configuration peut être modifiée de N.C. à N.O. et de N.O. à N.C. en changeant simplement un joint. Les vannes sont facilement remplacées sans modifier la tuyauterie existante.

Points forts

Electrovanne à commande directe, 3 ports
  • Pression maximale du système (MPa) : eau, air, huile 2,0 ; vapeur 1,0
  • Réduction de la consommation d'énergie (spécification DC) : VX31 : 6W à 4.5W,VX32 : 8W à 7W, VX33 : 11.5W à 10.5W
  • Enveloppe équivalente à IP65
  • UL94V-0 conforme au matériau de bobine de moule résistant à la flamme
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeélectrovanne
    Nombre d’orifices3
    60,37 € HT
    / unité
    72,44 € TTC
    • Livraison habituellement sous (22) jours