Distributeur pneumatique SMC VVQC4000-1B-D-03F

Bloc de collecteurs

Voir les informations techniques

Références

SMC :VVQC4000-1B-D-03F
Rubix :0338-2253809
EMBASE VQC BI VVQC4000-1B-D-03F

Résumé technique

Typeembase vqc bi vvqc4000-1b-d-03f
Nombre d’orifices5

Détails articles : EMBASE VQC BI VVQC4000-1B-D-03F


La série VQC dispose de cinq emballages de câblage standard facilitant énormément les travaux de câblage et d’entretien, tandis que les enceintes de protection de trois d’entre eux sont conformes aux normes IP67 pour la protection contre la poussière et l’humidité. L’utilisation de connecteurs multi-broches pour remplacer le câblage à l’intérieur des blocs de collecteurs offre une flexibilité lors de l’ajout de stations ou de modification de la configuration des collecteurs. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
Embase vqc bi

Points forts

•Électrovanne à 5 ports
Fixé sur la base
Joint en métal ou en caoutchouc
Fluide : air, gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Typeembase vqc bi vvqc4000-1b-d-03f
Nombre d’orifices5
39,79 € HT
/ unité
47,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours