Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-D52-H-A2-2AC1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-D52-H-A2-2AC1
Rubix :0326-2567495
Fabricant :547177
EAN :4052568186937
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-H-A2-2AC1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-D52-H-A2-2AC1


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-D52-H-A2-2AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=18 mm, Débit nominal normal=550 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension110 V
Pression maxi de service10 bar
Débit550 l/min
Plage de pression2/10 bar
182,85 € HT
/ unité
219,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours