Distributeur pneumatique SMC JSX31-SN502F-5DS
JSX, électrovanne 2 ports à commande directe
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JSX31-SN502F-5DS
Rubix :0338-2537864
Fabricant :JSX31-SN502F-5DS
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A COMMANDE DIRECTE SERIE JSX2
Électrovanne 2 ports à commande directe/pilotéeFluide applicable : air, eau, huileDébit jusqu'à 2200 l/min (eau)Diamètre de l'orifice : 1.6 à 50 mmTaille de l'orifice : 1/8" à 2 "Matériau du corps : acier inoxydable, laiton, bronze et aluminiumMatériau de la bobine : acier inoxydableEnveloppe : IP67.
Points forts
Fluide admissible : air, eau, huileDébit jusqu'à 25 l/min (eau)Diamètre de l'orifice : 1,6 à 7,1 mmTaille de l'orifice : 1/8" à 3/8 "Matériau du corps : acier inoxydable, laiton et aluminiumMatériau de la bobine : acier inoxydableEnveloppe : IP67.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 2/2 a commande directe serie jsx2 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,80 € HT
/ unité
130,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
