Distributeur pneumatique SMC VM220-F02-02A

VM200, vanne mécanique 2/3 ports série 200

Voir les informations techniques
Références
SMC :VM220-F02-02A
Rubix :0338-2493444
Fabricant :VM220-F02-02A
DISTRIBUTEUR 2 A CDE MECA SERIE VM100-800-A
Résumé technique
Typedistributeur 2 a cde meca serie vm100-800-a
Nombre d’orifices2

Détails articles : DISTRIBUTEUR 2 A CDE MECA SERIE VM100-800-A


Nous avons mis à jour notre vanne mécanique longue durée à orifice 2/3, la série VM 100/200, qui a été redessinée dans un souci de simplicité. D'aspect plus brillant, le VM100/200 peut résister à des conditions d'exploitation difficiles, ce qui témoigne de notre engagement permanent à perfectionner nos produits. La conception légère et compacte de la série permet de réaliser des économies de coûts et d'espace. Elle offre quatre variantes de montage, deux options de tuyauterie et plusieurs types d'actionneurs qui peuvent être facilement interchangés et/ou remplacés. Le contrôle visuel a été simplifié grâce à des boutons-poussoirs colorés et à des sélecteurs rotatifs ; de plus, un petit indicateur visuel sur le modèle VM100 à orifice inférieur facilite les contrôles de maintenance. Adapté à une large gamme d'applications, y compris le vide, le VM 100/200 est idéal pour les panneaux de commande pneumatiques et la confirmation de la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.

Points forts

Fluide : Air/gaz inerte.Grande capacité de débit.Possibilité de choisir la méthode de montage avec orifice latéral.Variété de types d'actionneurs.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 2 a cde meca serie vm100-800-a
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,68 HT
/ unité
77,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours