Distributeur pneumatique Festo VUWG-L18-M52-M-G14
VUWG Valve directionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUWG-L18-M52-M-G14
Rubix :0326-2565717
Fabricant :574270
EAN :4052568222710

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatiq vuwg-l18-m52-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L18-M52-M-G14
Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatiq vuwg-l18-m52-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,34 € HT
/ unité
126,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours