Distributeur pneumatique SMC VQD1121V-5L-M5-Q

VQD1000, vanne à clapet direct 4 ports

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQD1121V-5L-M5-Q
Rubix :0338-2504531
Fabricant :VQD1121V-5L-M5-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE VQD1000
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 4/2 serie vqd1000
Nombre d’orifices4

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE VQD1000


L'électrovanne à clapet à commande directe et à 4 orifices de la série VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications sous vide (jusqu'à -100kPa) sont possibles. Les composants des électrovannes VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous exempts de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement rapide et stable.

Points forts

Fluide : Air/gaz inertePlage de pression de fonctionnement : 0MPa/10Torr (vide) - 0,7MPa (7,1kgf/cm 2 )Surface effective (facteur Cv) : Type standard 0,9mm 2 (0,05);type haut débit 1,5mm 2 (0,08)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDCRe temps de réponse : ON : 4ms ; OFF : 2msTempérature ambiante/fluide : -10 à 50°C

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 4/2 serie vqd1000
Nombre d’orifices4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 HT
/ unité
91,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours