Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
Rubix :0326-2541458
Fabricant :575266
EAN :4052568223939

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR
Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.
Points forts
Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 600 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,25 € HT
/ unité
188,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours