Distributeur pneumatique SMC VM121F-04-00

VM100F, vanne mécanique à orifice 2/3 série 100 avec raccord à touche unique

Voir les informations techniques

Références

SMC :VM121F-04-00
Rubix :0338-2597510
Fabricant :VM121F-04-00
DISTRIBUTEUR 2 A COMMANDE MECANIQUE SERIE VM100-800

Résumé technique

Typevm100f, vanne mécanique série 100 à orifice 2/3 avec raccord à touche unique
Nombre d’orifices3

Détails articles : DISTRIBUTEUR 2 A COMMANDE MECANIQUE SERIE VM100-800


Nous avons mis à jour notre vanne mécanique longue durée à orifice 2/3, la série VM 100/200, qui a été redessinée dans un souci de simplicité. D'aspect plus brillant, le VM100/200 peut résister à des conditions d'exploitation difficiles, ce qui témoigne de notre engagement permanent à perfectionner nos produits. La conception légère et compacte de la série permet de réaliser des économies de coûts et d'espace. Elle offre quatre variantes de montage, deux options de tuyauterie et plusieurs types d'actionneurs qui peuvent être facilement interchangés et/ou remplacés. Le contrôle visuel a été simplifié grâce à des boutons-poussoirs colorés et à des sélecteurs rotatifs ; de plus, un petit indicateur visuel sur le modèle VM100 à orifice inférieur facilite les contrôles de maintenance. Adapté à une large gamme d'applications, y compris le vide, le VM 100/200 est idéal pour les panneaux de commande pneumatiques et la confirmation de la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.

Points forts

Fluide : air et gaz inerte.taille compacte.légèreté.options de tuyauterie : Options de tuyauterie : orifice latéral, orifice inférieur.Le montage à l'aide d'un clip facilite le remplacement.Variété de types d'actionneurs.

Informations techniques


Attributs
Typevm100f, vanne mécanique série 100 à orifice 2/3 avec raccord à touche unique
Nombre d’orifices3
28,27 HT
/ unité
33,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours