Références
Festo :CPVSC1-D-M5C
Rubix :0326-2567770
Fabricant :548898
EAN :4052568355166

Détails articles : DISTRIBUTEUR CPVSC1-D-M5C
CPVSC1-D-M5C VANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur cpvsc1-d-m5c |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 150 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,9 tot +7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,60 € HT
/ unité
112,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours