Références
Festo :VSPA-B-D52-A1
Rubix :0326-2567529
Fabricant :546715
EAN :4052568092306

Résumé technique
| Type | distributeur pneumatiq vspa-b-d5 52-a1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VSPA-B-D5 52-A1
Distributeur pneumatique VSPA-B-D52-A1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur pneumatiq vspa-b-d5 52-a1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,03 € HT
/ unité
111,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours