Distributeur pneumatique SMC SY5220-5LOU-C6F-Q
Electrovanne 5/2 et 5/3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY5220-5LOU-C6F-Q
Rubix :0338-2046210
Fabricant :SY5220-5LOU-C6F-Q
EAN :3618036176278

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8 TUBE 6
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la Vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Distributeur 5/2 bistable/24v/dc a+b=dia 6mm
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne 5/2 - 5/3 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 533 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,99 € HT
/ unité
173,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours