Distributeur pneumatique SMC VQZ2151B-5LO1-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQZ2151B-5LO1-Q
Rubix :0338-2268564
Fabricant :00873082
ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQZ VQZ2151B-5LO1-Q
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQZ VQZ2151B-5LO1-Q


Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.

Points forts

Fluide : air/gaz inertePlage de pression de fonctionnement : 0,1 - 0,7MPa (type haute pression 1,0MPa)Surface effective mm 2 (Cv):joint métallique 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; joint en caoutchouc 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTemps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W:joint métallique 25 ou moins ; joint caoutchouc 30 ou moinsTempérature ambiante et du fluide : -10 à 50° C

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,73 HT
/ unité
114,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours