Distributeur pneumatique Festo MHP1-M5H-2/2G-M3-PI

Électrovanne MHP1-M5H

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP1-M5H-2/2G-M3-PI
Rubix :0326-2577437
Fabricant :197052
EAN :4052568081782
ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M5H-2/2G-M3-PI

Résumé technique

Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M5H-2/2G-M3-PI


Électrodistributeur MHP1-M5H-2/2G-M3-PI Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur sur le dessous (Plug-in). Fonction de distributeur=2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=14 l/min, Pression de service=-0,9 - 2 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1
Nombre d’orifices2
Débit14 l/min
3 262,38 € HT
/ 22 unités
3 914,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours