Perceuse-visseuse Dewalt DCF840NT-XJ, Couple maximal: 192 N.m | Poids: 0.88 kg
Visseuse a chocs compacte
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCF840NT-XJ
Rubix :2325-5485744
Fabricant :DCF840NT-XJ
EAN :5035048742525

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 6,35 mm |
| Couple maximal | 192 N.m |
Détails articles : VISSEUSE A CHOCS COMPACTE XR 18V BRUSHLESS
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 6,35 mm |
| Couple maximal | 192 N.m |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 3200 rpm |
| Modèle | dcf840nt-xj |
| Poids | 0,88 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,57 € HT
/ unité
268,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours