Perceuse-visseuse Mecanair 0 607 460 400, Capacité mandrin: 6.35 mm | Couple maximal: 8 N.m
Perforateur pneumatique Professional
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecanair :0 607 460 400
Rubix :0144-5053572


Résumé technique
| Capacité mandrin | 6,35 mm |
|---|---|
| Couple maximal | 8 N.m |
| Sans fil | non |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 0607460400 750TR/MN BOSCH PNEUMATIQUE
Perceuse-visseuse avec butée de profondeur réglable.
Applications
Pour vis jusqu'à 6,3 mm. Idéale pour les ébénistes, les fabricants de meubles et de fenêtres.
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 6,35 mm |
|---|---|
| Couple maximal | 8 N.m |
| Sans fil | non |
| Vitesse à vide | 750 rpm |
| Modèle | 0 607 460 400 |
| Poids | 0,83 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 293,24 € HT
/ unité
1 551,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours