Perceuse-visseuse Fein 72055561000, Tension: 230 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 20 N.m
Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm. Set BOP 13-2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72055561000
Rubix :0140-5283305
EAN :4014586882017




Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 20 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE BOP 13-2 EN COFFRET
Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm. Set BOP 13-2. Perceuse universelle à deux vitesses jusqu’à 13 mm avec plage de vitesse idéale pour l’acier et l’acier inoxydable.
Puissance absorbée: 550 W|Puissance utile: 300 W|Vitesse en charge: 0 - 440 / 0 - 1 300 min⁻¹|Vitesse à vide: 0 - 680 / 0 - 2 200 min⁻¹|Couple à puissance utile max.: 20 / 7 Nm|Couple d’arrêt: 50 / 16 Nm|Ouverture de mandrin: 1,5 - 13 mm|Capacité dans l'acier Ø: 13 mm|Capacité dans l'acier inoxydable Ø: 13 mm|Capacité dans l'alu Ø: 16 mm|Capacité dans le bois Ø: 37 mm|Taraudage: M 10|Filetage de l'arbre de perçage: 1/2"-20 UNF|Ø collier de serrage: 43 mm|Cote d'encoignure: 23 mm|Câble avec fiche: 5 m|Poids selon EPTA: 2,00 kg
Applications
Commutateur mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus variées. Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations. Carter d'engrenage en métal et construction en pot indéformable du boîtier moteur pour une durée de vie inégalée. Rotation droite/gauche. Mandrin de serrage de précision en métal. Haute précision de rotation. Mors autoserrants du mandrin de perçage. Poignée spéciale FEIN. Variateur de vitesse électronique. Câble de 5 m. Collier de serrage de 43 mm de diamètre à utiliser dans le support de perçage.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 20 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | non |
| Vitesse à vide | 2200 rpm |
| Modèle | bop 13-2 |
| Poids | 2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,99 € HT
/ unité
896,39 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours